Tapecassette 24 mm×7 m polyester, Type: W

Artikelnummer: 085560 W
Price per 1 Stuk (5,13 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 35,88 / Stuk
    (5,13 € / 1 Metre)
  • van 5 Stuk
    € 29,90 / Stuk
    (4,27 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lettertapelengte 7 m
Lettertapebreedte 24 mm
Letterkleur zwart
Tapekleur wit
Tapemateriaal Polyester
Producttype Lettertape
Type D1

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085560 W
EAN/GTIN 5411313537131
Nummer fabrikant S0720930
Fabrikant NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Waterafstotende, losneembare lettertapes D1.
Tapecassette voor beletteringsapparaat nr. 085500 maat LM500TS en maat Mobile.
DYMO Original D1-lettertape voor LabelManager, polyester, weer verwijderbaar, zwart op wit, 24 mm × 7 m.
D1-lettertapes zijn speciaal ontworpen voor de beletteringsapparaten LabelManager™ en LabelWriter™ Duo en bieden de prestaties en variëteit die nodig zijn voor de meeste labeltaken. Ze hechten zich aan bijna alle schone, effen oppervlakken, waaronder plastic, papier, metaal, hout en glas, en hebben een eenvoudig te verwijderen achterkant voor een moeiteloze bevestiging. D1-lettertapes zijn veelzijdig en duurzaam en verkrijgbaar in een breed scala aan breedtes en kleuren, zodat u thuis en op kantoor geheel zonder stress kunt ordenen.

Tip:

andere etiketten vindt u in de onlineshop.