Tapecassette 24 mm×7 m polyester R

Artikelnummer: 085560 R
(5,57 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 39,00 / Stuk
    (5,57 € / 1 Metre)
  • van 5 Stuk
    € 32,50 / Stuk
    (4,64 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lettertapelengte 7 m
Lettertapebreedte 24 mm
Letterkleur zwart
Tapekleur rood
Tapemateriaal Polyester
Producttype Lettertape
Type D1

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085560 R
EAN/GTIN 5411313537179
Nummer fabrikant S0720970

Omschrijving

Uitvoering:

Waterafstotende, losneembare lettertapes D1.
Tapecassette voor beletteringsapparaat nr. 085500 maat LM500TS en maat Mobile.

Tip:

andere etiketten vindt u in de onlineshop.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen