Tapecassette 12 mm×7 m polyester Y

Artikelnummer: 085520 Y
(3,70 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 25,92 / Stuk
    (3,70 € / 1 Metre)
  • van 5 Stuk
    € 21,60 / Stuk
    (3,09 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Lettertapelengte 7 m
    Lettertapebreedte 12 mm
    Letterkleur zwart
    Tapekleur geel
    Tapemateriaal Polyester
    Producttype Lettertape
    Type D1

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 085520 Y
    EAN/GTIN 5411313450188
    Nummer fabrikant S0720580

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Waterafstotende, losneembare lettertapes D1.

    T.b.v.:

    Dymo-beletteringsapparaten nr. 085500.

    Tip:

    andere etiketten vindt u in de onlineshop.