Click-Torque C 3 Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm

Artikelnummer: 05075626001
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
maximaal draaimoment 200 cNm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Serie Click-Torque
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05075626001
EAN/GTIN 4013288218933
Nummer fabrikant 05075626001
L-nummer L60020 4703

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klick draaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design.
  • Voor linksom en rechtsom vastdraaien.
  • Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Gewenste waarde eenvoudig in te stellen en te borgen.
  • Het hoor- en voelbare kliksignaal bij het bereiken van de schaalwaarde vereenvoudigt nog eens extra de veilige instelling van de gewenste draaimomentwaarde.
  • Het robuuste activeringsmechanisme staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment wordt bereikt.
  • Met vast doorsteekvierkant om omschakelen mogelijk te maken.
  • 1/2″ vierkantaandrijving met dopvergrendeling.

Voordeel:

  • Voor rechtsom en linksom vastdraaien door uiterst soepel omschakelbaar, vast doorsteekvierkant
  • Bereik: 40-200 Nm; nauwkeurigheid ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017--07
  • 45 tanden en 1/2″-vierkantsaandrijving met dopvergrendeling
  • Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde
  • Hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment

Levering:

  • Click-Torque C 3 Push R/L adjustable torque wrench for clockwise and anti-clockwise torque-control, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Click-Torque" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen