Click-Torque A 6 draaimomentsleutel met omschakelratel, 2,5-25 Nm, 1/4″ x 2.5-25 Nm

Artikelnummer: 05075605001
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
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
    Producttype momentschroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05075605001
    EAN/GTIN 4013288193186
    Nummer fabrikant 05075605001
    L-nummer L60020 3692

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Klikdraaimomentsleutel met herkenbaar Wera ontwerp.
    • Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
    • Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde.
    • Het hoor- en voelbare doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen.
    • Het robuuste mechanisme geeft een duidelijk hoor- en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment bereikt wordt.
    • Voor rechtsom vastdraaien, met omschakelratel met 45 tanden.

    Voordeel:

    • Met ¼″ zeskant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden
    • Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde
    • Hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment
    • Bereik: 2.5-25 Nm; Nauwkeurigheid ±4% conform DIN EN ISO 6789-1:2017--07
    • Met ergonomische, 2-delige handgreep voor rechtsom vastdraaien

    Levering:

    • Click-Torque A 6 torque wrench with reversible ratchet, 2.5-25 Nm, 1/4″ x 2.5-25 Nm