Click-Torque X 5 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 60-300 Nm, 14x18 x 60-300 Nm

Artikelnummer: 05075655001
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05075655001
EAN/GTIN 4013288193810
Nummer fabrikant 05075655001
L-nummer L60020 4100

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klikdraaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design.
  • Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde.
  • Het hoor- en voelbare doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen.
  • Het robuuste mechanisme geeft een duidelijk hoor- en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment bereikt wordt.
  • Voor rechtsom en linksom draaien en met insteekvierkant van 14x18 mm voor opname van geschikte insteekgereedschappen.

Voordeel:

  • Met opname voor verwisselbare insteekgereedschappen van 14x18 mm
  • Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde
  • Hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment
  • Bereik: 60-300 Nm; Nauwkeurigheid ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017--07
  • Zeer robuuste uitvoering met ergonomische handgreep gemaakt van 2 materialen voor linksom en rechtsom vastdraaien

Levering:

  • Click-Torque X 5 torque wrench for insert tools, 60-300 Nm, 14x18 x 60-300 Nm