Click-Torque C 3 draaimomentsleutel met omschakelratel, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm

Artikelnummer: 05075622001
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 6-8 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 20.000 cNm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Serie Click-Torque
Producttype momentschroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05075622001
Kopiëren
EAN/GTIN 4013288193230
Kopiëren
Nummer fabrikant 05075622001
Kopiëren
L-nummer L60020 3679
Kopiëren
Fabrikant Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klikdraaimomentsleutel met herkenbaar Wera ontwerp.
  • Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde.
  • Het hoor- en voelbare doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen.
  • Het robuuste mechanisme geeft een duidelijk hoor- en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment bereikt wordt.
  • Voor rechtsom vastdraaien, met omschakelratel met 45 tanden.

Voordeel:

  • Met 1/2″ vierkant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden
  • Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde
  • Hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment
  • Bereik: 40-200 Nm; nauwkeurigheid ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017--07
  • Met ergonomische, 2-delige handgreep voor rechtsom vastdraaien

Levering:

  • Click-Torque C 3 torque wrench with reversible ratchet, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Click-Torque" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen