Click-Torque X 2 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 10-50 Nm, 9x12 x 10-50 Nm

Artikelnummer: 05075652001
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05075652001
EAN/GTIN 4013288193797
Nummer fabrikant 05075652001
L-nummer L60020 3813

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klikdraaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design.
  • Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde.
  • Het hoor- en voelbare doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen.
  • Het robuuste mechanisme geeft een duidelijk hoor- en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment bereikt wordt.
  • Voor rechtsom en linksom draaien en met insteekvierkant van 9x12 mm voor opname van geschikte insteekgereedschappen.

Voordeel:

  • Met opname voor verwisselbare insteekgereedschappen van 9x12 mm.
  • Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde
  • Hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment
  • Bereik: 10-50 Nm; Nauwkeurigheid ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017--07
  • Zeer robuuste uitvoering met ergonomische handgreep gemaakt van 2 materialen voor linksom en rechtsom vastdraaien

Levering:

  • Click-Torque X 2 torque wrench for insert tools, 10-50 Nm, 9x12 x 10-50 Nm