Click-Torque C 2 Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien, 20-100 Nm, 1/2″ x 20-100 Nm

Artikelnummer: 05075625001
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
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
    Producttype momentschroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05075625001
    EAN/GTIN 4013288218926
    Nummer fabrikant 05075625001
    L-nummer L60020 4675

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Klick draaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design.
    • Voor linksom en rechtsom vastdraaien.
    • Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
    • Gewenste waarde eenvoudig in te stellen en te borgen.
    • Het hoor- en voelbare kliksignaal bij het bereiken van de schaalwaarde vereenvoudigt nog eens extra de veilige instelling van de gewenste draaimomentwaarde.
    • Het robuuste activeringsmechanisme staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment wordt bereikt.
    • Met vast doorsteekvierkant om omschakelen mogelijk te maken.
    • 1/2″ vierkantaandrijving met dopvergrendeling.

    Voordeel:

    • Voor rechtsom en linksom vastdraaien door uiterst soepel omschakelbaar, vast doorsteekvierkant
    • Bereik: 20-100 Nm; nauwkeurigheid ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017--07
    • 45 tanden en 1/2″-vierkantsaandrijving met dopvergrendeling
    • Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde
    • Hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment

    Levering:

    • Click-Torque C 2 Push R/L adjustable torque wrench for clockwise and anti-clockwise torque-control, 20-100 Nm, 1/2″ x 20-100 Nm