Click-Torque C 5 draaimomentsleutel met omschakelratel, 80-400 Nm, 1/2″ x 80-400 Nm

Artikelnummer: 05075624001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05075624001
EAN/GTIN 4013288193254
Nummer fabrikant 05075624001
L-nummer L60020 3883

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klikdraaimomentsleutel met herkenbaar Wera ontwerp.
  • Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde.
  • Het hoor- en voelbare doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen.
  • Het robuuste mechanisme geeft een duidelijk hoor- en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment bereikt wordt.
  • Voor rechtsom vastdraaien, met omschakelratel met 45 tanden.

Voordeel:

  • Met 1/2″ vierkant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden
  • Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde
  • Hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment
  • Bereik: 80-400 Nm; Nauwkeurigheid ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017--07
  • Met ergonomische, 2-delige handgreep voor rechtsom vastdraaien

Levering:

  • Click-Torque C 5 torque wrench with reversible ratchet, 80-400 Nm, 1/2″ x 80-400 Nm