Click-Torque A 5 draaimomentsleutel met omschakelratel, 2,5-25 Nm, 1/4″ x 2.5-25 Nm

Artikelnummer: 05075604001
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05075604001
EAN/GTIN 4013288193179
Nummer fabrikant 05075604001
L-nummer L60020 3705

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klikdraaimomentsleutel met herkenbaar Wera ontwerp.
  • Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde.
  • Het hoor- en voelbare doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen.
  • Het robuuste mechanisme geeft een duidelijk hoor- en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment bereikt wordt.
  • Voor rechtsom vastdraaien, met omschakelratel met 45 tanden.

Voordeel:

  • Met ¼″ vierkant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden
  • Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde
  • Hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment
  • Bereik: 2.5-25 Nm; Nauwkeurigheid ±4% conform DIN EN ISO 6789-1:2017--07
  • Met ergonomische, 2-delige handgreep voor rechtsom vastdraaien

Levering:

  • Click-Torque A 5 torque wrench with reversible ratchet, 2.5-25 Nm, 1/4″ x 2.5-25 Nm