{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 8 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 13 mm | |
Ilgis | 38 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
su AS-drive profiliu | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642200 8 | |
EAN / GTIN | 4018754005802 | |
Gamintojo numeris | 03030008 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-briaunė 1/2 colio galvutė 8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
186 vnt. yra sandėlyje
9,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
690 vnt. yra sandėlyje
3,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 743 vnt. yra sandėlyje
6,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | chromuotas | chromuotas |
Rakto dydis | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |