{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 20 mm | |
Rakto dydis 2 | 22 mm | |
Rakto ilgis L | 318 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 31 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 34 mm | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615900 20X22 | |
EAN / GTIN | 4045197385505 | |
Gamintojo numeris | 615900 20X22 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 20X22 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
10,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
891 vnt. yra sandėlyje
10,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 318 | 318 |
Rakto dydis 1 | 20 | 20 |
Rakto dydis 2 | 22 | 22 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 31 | 31 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 34 | 34 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |