{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 7 mm | |
Rakto ilgis L | 160 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 4 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 6,5 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614750 7 | |
EAN / GTIN | 4010886807064 | |
Gamintojo numeris | 1394916 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Kilpinis veržliaraktis, itin ilgas modelis, Rakto dydis: 7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
11,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
642 vnt. yra sandėlyje
3,13 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 104 vnt. yra sandėlyje
3,21 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
5,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus žiočių aukštis h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Paviršius | chromuotas | fosfatuotas | chromuotas | matinis chromuotas |
Rakto ilgis L | 160 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 6,5 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |