{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 12 mm | |
Rakto ilgis L | 210 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 5,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 10 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614750 12 | |
EAN / GTIN | 4010886610053 | |
Gamintojo numeris | 6100540 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kilpinis veržliaraktis, itin ilgas modelis 12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje
13,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 950 vnt. yra sandėlyje
3,77 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
319 vnt. yra sandėlyje
4,21 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 5,5 | 5,5 | 6 |
Paviršius | chromuotas | chromuotas | chromuotas |
Žiedo padėtis | 15 | 15 | 15 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 10 | 10 | 9 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |