{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 34 mm | |
Rakto ilgis L | 520 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 15 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 23,2 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614750 34 | |
EAN / GTIN | 4010886610190 | |
Gamintojo numeris | 6101940 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kilpinis veržliaraktis, itin ilgas modelis 34 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
91,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje
29,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus žiočių aukštis h1 | 15 | 14 |
Paviršius | chromuotas | chromuotas |
Žiedo padėtis | 15 | 15 |
Rakto ilgis L | 520 | 380 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 23,2 | 21 |