{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 15 mm | |
Rakto ilgis L | 250 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 7 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 11,2 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614750 15 | |
EAN / GTIN | 4010886610084 | |
Gamintojo numeris | 6100890 |