{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 36 mm | |
Rakto ilgis L | 550 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 15 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 24,2 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614750 36 | |
EAN / GTIN | 4010886610152 | |
Gamintojo numeris | 6101510 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kilpinis veržliaraktis, itin ilgas modelis 36 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje
92,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 912 vnt. yra sandėlyje
29,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
893 vnt. yra sandėlyje
44,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus žiočių aukštis h1 | 15 | 15 | 15 |
Paviršius | chromuotas | chromuotas | matinis chromuotas |
Rakto ilgis L | 550 | 400 | 460 |
Rakto dydis | 36 | 36 | 36 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 24,2 | 24 | 24 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |