Kilpinis veržliaraktis, itin ilgas modelis, Rakto dydis: 14mm

Prekės Nr.: 614750 14
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 14 mm
Rakto ilgis L 235 mm
maksimalus žiočių aukštis h1 6,5 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. 10,8 mm
Žiedo padėtis 15 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614750 14
EAN / GTIN 4010886610077
Gamintojo numeris 6100700

Aprašymas

Modelis:

Kilpos pusė 15° palenkta. Patogi ergonomiška rankena. Ypač ilga rankena, kad būtų galima pasiekti giliai esančias detales. Puikiai tinka labai tvirtoms varžtinėms jungtims, kai reikia didelio sukimo momento.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Kilpinis veržliaraktis, itin ilgas modelis, Rakto dydis: 14mm

Kilpinis veržliaraktis, itin ilgas modelis, Rakto dydis: 14mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
15,95 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
390 vnt. yra sandėlyje
4,95 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
353 vnt. yra sandėlyje
8,05 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
216 vnt. yra sandėlyje
8,20 €
maksimalus žiočių aukštis h1 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm
Žiedo padėtis 15 laipsniai 15 laipsniai 15 laipsniai 10 laipsniai
Rakto ilgis L 235 mm 218 mm 260 mm 210 mm
Rakto dydis 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Raktų dydžių matmenys metrais metrais metrais metrais
Medžiaga Chromo vanadžio plienas Chromo vanadžio plienas chromo molibdeno plienas Chrome-Alloy-Steel
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. 10,8 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį