{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 7 mm | |
Rakto ilgis L | 110 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 4 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 7 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613900 7 | |
EAN / GTIN | 4045197385109 | |
Gamintojo numeris | 613900 7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Kilpinis veržliaraktis, fosfatuotas, Rakto dydis: 7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
964 vnt. yra sandėlyje
3,13 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 106 vnt. yra sandėlyje
3,21 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
313 vnt. yra sandėlyje
€ 5,55
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus žiočių aukštis h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Rakto ilgis L | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Rakto dydis | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrisch | metrisch |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Schroefsleutel | Schroefsleutel |