{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 13 mm | |
Rakto ilgis L | 170 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 6,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 11 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613900 13 | |
EAN / GTIN | 4045197348678 | |
Gamintojo numeris | 613900 13 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kilpinis veržliaraktis 13 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
380 vnt. yra sandėlyje
3,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
578 vnt. yra sandėlyje
7,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus žiočių aukštis h1 | 6,5 | 6,5 |
Rakto ilgis L | 170 | 240 |
Rakto dydis | 13 | 13 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | chromo molibdeno plienas |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 11 | 10 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |