{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 6003 Joker | |
Rakto dydis | 18 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Rakto ilgis L | 200 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 9 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 14 mm | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | chromo molibdeno plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613800 18 | |
EAN / GTIN | 4013288212740 | |
Gamintojo numeris | 05020209001 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Kilpinis veržliaraktis, Rakto dydis: 18mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
25,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
851 vnt. yra sandėlyje
5,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 215 vnt. yra sandėlyje
5,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
508 vnt. yra sandėlyje
11,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus žiočių aukštis h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Paviršius | matinis chromuotas | fosfatuotas | chromuotas | matinis chromuotas |
Rakto ilgis L | 200 mm | 220 mm | 220 mm | 200 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | chromo molibdeno plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |