{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 6003 Joker | |
Rakto dydis | 5,5 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Rakto ilgis L | 100 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 4 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 6 mm | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | chromo molibdeno plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613800 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288219039 | |
Gamintojo numeris | 05020190001 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kilpinis veržliaraktis 5,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
12,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 500 vnt. yra sandėlyje
3,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 388 vnt. yra sandėlyje
3,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
711 vnt. yra sandėlyje
6,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus žiočių aukštis h1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Paviršius | matinis chromuotas | fosfatuotas | chromuotas | matinis chromuotas |
Rakto ilgis L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | chromo molibdeno plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |