Kilpinis veržliaraktis 7 mm

Prekės Nr.: 613800 7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 6003 Joker
Rakto dydis 7 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Rakto ilgis L 110 mm
maksimalus žiočių aukštis h1 4 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. 7 mm
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga chromo molibdeno plienas
Paviršius matinis chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 613800 7
EAN / GTIN 4013288218773
Gamintojo numeris 05020199001

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Puikiai tinka ankštose vietose. Derinant 7,5° pasuktą kilpą ir dvipusio šešiabriaunio geometriją, atsiranda dvigubai daugiau tvirtinimo taškų. Dėl mažo kilpos atsukimo kampo, varžtas užsukamas kas 15 °.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Kilpinis veržliaraktis  7 mm

Kilpinis veržliaraktis 7 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
11,65 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 008 vnt. yra sandėlyje
5,45 €
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant kaldintas štampuojant
maksimalus žiočių aukštis h1 4 4
Norma DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738
Paviršius matinis chromuotas matinis chromuotas
Rakto ilgis L 110 110
Raktų dydžių matmenys metrais metrais
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. 7 7

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį