Tool Rebel dirbtuvių vežimėlis su įrankių rinkiniu 9700, 94 vnt., Tipas: 1

Prekės Nr.: 689200 1
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 25
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 9700 Tool Rebel dirbtuvių vežimėlis
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 25 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Aukštis 1 020 mm
Plotis 785 mm
Gylis 518 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 522 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 398 mm
Stalčių skaičius 7
Produkto rūšis Dirbtuvių vežimėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 689200 1
EAN / GTIN 4000896249183
Gamintojo numeris 05150130001
Gamintojas Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Išskirtinio Tool Rebel Design dizainos dirbtuvių vežimėlis su 7 stalčiais (5 plokšti, 2 aukšti). 2 viršutiniai, plokšti stalčiai su 94 dalių aukštos kokybės profesionaliu įrankių rinkiniu, kurį sudaro: Atsuktuvas, 1/4-colių raktas, kilpinis veržliaraktis ir lenktas raktas. Likę 5 stalčiai galima komplektuoti individualiai.
Universalių įrankių rinkinys supakuotas į dviejų spalvų PE kietojo putplasčio įdėklus ir tokiu būdu kiekvienas įrankis turi savo vietą. Didelė lentyna ir darbinis paviršius pagaminti iš tirpikliui atsparaus plastiko ir taip pat yra visiškai sandarūs. Centrinis užraktas su cilindrine spyna šone. Alyvai ir rūgštims atsparūs ratukai gali būti apkraunami 250 kg ir turi tikslius rutulinius guolius bei dvigubus pasukamus guolius.

Tiekiama:

Tool Rebel dirbtuvių vežimėlis: ABS plastiko dėžę
Atsuktuvų rinkinys 1, 18 dalių: Po 1 atsuktuvą plokščia geležte varžtams su įpjova Nr. 662200 dyd. 4; 5,5; 6,5
Po 1 atsuktuvą plokščia geležte varžtams su įpjova, izoliuotas pagal VDE, Nr. 664201 dyd. 2,5; 3,5
1 atsuktuvas varžtams su įpjova, Stubby dyd. 5,5 mm
Po 1 atsuktuvą varžtams su įpjova ir prakišama geležte Nr. 660300 dyd. 5,5; 7
Po 1 atsuktuvą Phillips varžtams Nr. 668260 dyd. 1; 2; 3
1 atsuktuvas Phillips varžtams, Stubby Nr. 668260 dyd. 2S
Po 1 atsuktuvą Pozidriv varžtams Nr. 668270 dyd. 1; 2
1 atsuktuvas Phillips varžtams dyd. PH0
1 elektriko atsuktuvas varžtams su įpjova Nr. 664600 dyd. 2,5
Po 1 varžtų gnybtą Nr. 666425 dyd. 1; 3
8000 A Zyklop terkšlė, 1/4 colio rinkinys, 37 dalių: 1 Zyklop Speed terkšlė 1/4 colio Nr. 632390
Po 1 ilgintuvą 1/4 colio 75; 150 mm
1 kardaninis šarnyras su 1/4 colio
1 lankstus ilgintuvas 1/4 colio „Wobble“, ilgis 56 mm
Po 1 lizdą išoriniam šešiabriauniui 1/4 colio dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm
Po 1 atsuktuvo antgalį vidiniam Torx® 1/4 colio dyd. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Po 1 galvutę vidiniam 6-briauniui 1/4 colio, ilgis 28 mm, dyd. 3; 4; 5; 6; 8 mm
Po 1 atsuktuvo antgalį vidiniam šešiabriauniui, 1/4 colio, ilgis 100 mm, dyd. 4; 5; 6; 8 mm
6003 Joker rinkinys 1, 19 dalių: Po 1 vnt. kilpinis veržliaraktis Joker 6003 Nr. 613800 dyd. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
1 butelių atidarytuvas
Lenktų raktų rinkinys 1, 20 dalių: 1 lenktų raktų rinkinys vidiniam šešiakampiui su rutuline galvute, 9 dalių, metriniai dyd. 1,5 – 10
1 lenktų raktų rinkinys vidinei Torx® galvutei, 9 dalių, dyd. TX8 – TX40
1 magnetinimo prietaisas Nr. 666451 dyd. 1
1 vnt. STABILA kišeninė tuletė (3 metrų)

Pastaba:

Įrankis tiekiamas be pakuotės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį