{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 6003 Joker | |
Rakto dydis | 27 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Rakto ilgis L | 300 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 13 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 18 mm | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | chromo molibdeno plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613800 27 | |
EAN / GTIN | 4013288218865 | |
Gamintojo numeris | 05020504001 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Kilpinis veržliaraktis 27 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
34,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 061 vnt. yra sandėlyje
19,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
571 vnt. yra sandėlyje
19,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 13 | 13 | 12 |
Rakto ilgis L | 300 | 300 | 385 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | chromo molibdeno plienas | Chromo vanadžio plienas | Chrome-Alloy-Steel |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 18 | 18 | 18 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |