{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 6003 Joker | |
Rakto dydis | 24 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Rakto ilgis L | 280 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 12 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 16 mm | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | chromo molibdeno plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613800 24 | |
EAN / GTIN | 4013288218858 | |
Gamintojo numeris | 05020503001 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kilpinis veržliaraktis 24 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
29,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 953 vnt. yra sandėlyje
16,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
203 vnt. yra sandėlyje
17,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Paviršius | matinis chromuotas | matinis chromuotas | ant nikelio chromuoti |
Rakto ilgis L | 280 | 280 | 330 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | chromo molibdeno plienas | Chromo vanadžio plienas | Chrome-Alloy-Steel |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 16 | 16 | 15,7 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |