{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 6003 Joker | |
Rakto dydis | 12 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Rakto ilgis L | 140 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 5,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 10 mm | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | chromo molibdeno plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613800 12 | |
EAN / GTIN | 4013288212566 | |
Gamintojo numeris | 05020203001 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kilpinis veržliaraktis, Rakto dydis: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
16,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
433 vnt. yra sandėlyje
3,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 721 vnt. yra sandėlyje
3,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
258 vnt. yra sandėlyje
7,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 235 vnt. yra sandėlyje
7,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus žiočių aukštis h1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 6 mm | 5,5 mm |
Rakto ilgis L | 140 mm | 160 mm | 160 mm | 220 mm | 140 mm |
Rakto dydis | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | chromo molibdeno plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | chromo molibdeno plienas | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 9 mm | 10 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |