{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 18 mm | |
Rakto dydis 2 | 19 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 220 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 40 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 43 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 7 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610900 18X19 | |
EAN / GTIN | 4045197384201 | |
Gamintojo numeris | 610900 18X19 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais, fosfatuotas, Rakto dydis: 18X19mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
735 vnt. yra sandėlyje
4,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 394 vnt. yra sandėlyje
4,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 262 vnt. yra sandėlyje
6,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Rakto ilgis L | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
Rakto dydis 1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Rakto dydis 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |