{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 24 mm | |
Rakto dydis 2 | 27 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 280 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 54 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 60 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 9 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610600 24X27 | |
EAN / GTIN | 4062406220419 | |
Gamintojo numeris | 610600 24X27 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis abiem atvirais galais 24X27 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
743 vnt. yra sandėlyje
10,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
832 vnt. yra sandėlyje
7,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 239 vnt. yra sandėlyje
8,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 005 vnt. yra sandėlyje
5,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 |
Rakto ilgis L | 280 | 265 | 265 | 255 |
Rakto dydis 1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Rakto dydis 2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |