{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z5 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z5 | |
Dantų smulkumas | smulkiadantis | |
Ašmenys | HM | |
Forma | G0613 | |
Forma | elipsinė | |
Galvos ⌀ | 6 mm | |
Galvutės ilgis | 13 mm | |
Bendras ilgis | 43 mm | |
Koto ⌀ | 3 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 546800 G0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156617 | |
Gamintojo numeris | 546800 G0613 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Mažoji freza Z5 − glotniam apdirbimui G0613
reikia užklausti
Yra sandėlyje
793 vnt. yra sandėlyje
15,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
823 vnt. yra sandėlyje
15,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje
11,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | G0613 | G0613 | G0613 |
Forma | elipsinė | elipsinė | elipsinė |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z5 | Z7 | Z7 |
Koto ⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serija | Dantų forma Z5 | Dantų forma Z7 | Dantų forma Z7 |
Galvutės ilgis | 13 mm | 13 mm | 12,7 mm |