{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z5 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z5 | |
Dantų smulkumas | smulkiadantis | |
Ašmenys | HM | |
Forma | D0605 | |
Forma | rutuliu | |
Galvos ⌀ | 6 mm | |
Galvutės ilgis | 5 mm | |
Bendras ilgis | 35 mm | |
Koto ⌀ | 3 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 546800 D0605 | |
EAN / GTIN | 4045197156556 | |
Gamintojo numeris | 546800 D0605 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mažoji freza Z5 − glotniam apdirbimui D0605
reikia užklausti
Yra sandėlyje
260 vnt. yra sandėlyje
17,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
324 vnt. yra sandėlyje
17,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
142 vnt. yra sandėlyje
13,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | D0605 | D0605 | D0605 |
Forma | rutuliu | rutuliu | rutuliu |
Galvos ⌀ | 6 | 6 | 6,3 |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z5 | Z7 | Z7 |
Dantų smulkumas | smulkiadantis | vidutinio stambumo dantys | vidutinio stambumo dantys |
Galvutės ilgis | 5 | 5 | 5 |