{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z5 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z5 | |
Dantų smulkumas | smulkiadantis | |
Ašmenys | HM | |
Forma | D0302 | |
Forma | rutuliu | |
Galvos ⌀ | 3 mm | |
Galvutės ilgis | 2 mm | |
Bendras ilgis | 40 mm | |
Koto ⌀ | 3 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 546800 D0302 | |
EAN / GTIN | 4045197156532 | |
Gamintojo numeris | 546800 D0302 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mažoji freza Z5 − glotniam apdirbimui D0302
reikia užklausti
Yra sandėlyje
306 vnt. yra sandėlyje
13,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
346 vnt. yra sandėlyje
13,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje
10,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | rutuliu | rutuliu | rutuliu |
Bendras ilgis | 40 | 40 | 38 |
Galvos ⌀ | 3 | 3 | 3 |
Dantų smulkumas | smulkiadantis | vidutinio stambumo dantys | vidutinio stambumo dantys |
Koto ⌀ | 3 | 3 | 3 |
Serija | Dantų forma Z5 | Dantų forma Z7 | Dantų forma Z7 |
Galvutės ilgis | 2 | 2 | 2,5 |