Mažoji freza Z5 − glotniam apdirbimui A0210

Prekės Nr.: 546800 A0210
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Dantų forma Z5
    Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z5
    Dantų smulkumas smulkiadantis
    Ašmenys HM
    Forma A0210
    Forma cilindrinė
    Galvos ⌀ 2 mm
    Galvutės ilgis 10 mm
    Bendras ilgis 40 mm
    Koto ⌀ 3 mm
    Produkto rūšis Freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 546800 A0210
    EAN / GTIN 4045197521767
    Gamintojo numeris 546800 A0210

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     

    Aprašymas

    Modelis:

    GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.
    HM mažosios frezos, koto ⌀ 3 mm.
    Forma „Cilindras“ (ZYA), be galinių dantų.

    Paskirtis:

    Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį