{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z5 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z5 | |
Dantų smulkumas | smulkiadantis | |
Ašmenys | HM | |
Forma | M0311 | |
Forma | kūginė | |
Galvos ⌀ | 3 mm | |
Galvutės ilgis | 11 mm | |
Bendras ilgis | 40 mm | |
Koto ⌀ | 3 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 546800 M0311 | |
EAN / GTIN | 4045197156679 | |
Gamintojo numeris | 546800 M0311 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Mažoji freza Z5 − glotniam apdirbimui M0311
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 425 vnt. yra sandėlyje
13,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
747 vnt. yra sandėlyje
13,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
432 vnt. yra sandėlyje
14,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
576 vnt. yra sandėlyje
10,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | M0311 | M0311 | M0311 | M0311 |
Bendras ilgis | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 38 mm |
Galvos ⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM |
Koto ⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Produkto rūšis | Freza | Freza | Freza | Freza |
Galvutės ilgis | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |