{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z5 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z5 | |
Dantų smulkumas | smulkiadantis | |
Ašmenys | HM | |
Forma | AS0613 | |
Forma | Cilindras su galiniais dantimis | |
Galvos ⌀ | 6 mm | |
Galvutės ilgis | 13 mm | |
Bendras ilgis | 43 mm | |
Koto ⌀ | 3 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 546800 AS0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156495 | |
Gamintojo numeris | 546800 AS0613 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Mažoji freza Z5 − glotniam apdirbimui AS0613
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje
15,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
258 vnt. yra sandėlyje
15,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
146 vnt. yra sandėlyje
17,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
12,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | AS0613 | AS0613 | AS0613 | AS0613 |
Bendras ilgis | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 45 mm |
Galvos ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6,3 mm |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z5 | Z7 | Z FINE | Z7 |
Dantų smulkumas | smulkiadantis | vidutinio stambumo dantys | labai glotnus | vidutinio stambumo dantys |
Koto ⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Galvutės ilgis | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 12,7 mm |