{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z5 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z5 | |
Dantų smulkumas | smulkiadantis | |
Ašmenys | HM | |
Forma | M0613 | |
Forma | kūginė | |
Galvos ⌀ | 6 mm | |
Galvutės ilgis | 13 mm | |
Bendras ilgis | 43 mm | |
Koto ⌀ | 3 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 546800 M0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156686 | |
Gamintojo numeris | 546800 M0613 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mažoji freza Z5 − glotniam apdirbimui M0613
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 195 vnt. yra sandėlyje
15,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
330 vnt. yra sandėlyje
15,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
339 vnt. yra sandėlyje
11,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | M0613 | M0613 | M0613 |
Bendras ilgis | 43 | 43 | 49 |
Galvos ⌀ | 6 | 6 | 6,8 |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z5 | Z7 | Z7 |
Dantų smulkumas | smulkiadantis | vidutinio stambumo dantys | vidutinio stambumo dantys |
Serija | Dantų forma Z5 | Dantų forma Z7 | Dantų forma Z7 |
Produkto rūšis | Freza | Freza | Freza |