{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z7 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z7 | |
Dantų forma | kryžminiai dantys | |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | |
Ašmenys | HM | |
Forma | D0302 | |
Forma | rutuliu | |
Galvos ⌀ | 3 mm | |
Galvutės ilgis | 2 mm | |
Bendras ilgis | 40 mm | |
Koto ⌀ | 3 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 546900 D0302 | |
EAN / GTIN | 4045197156778 | |
Gamintojo numeris | 546900 D0302 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mažoji freza Z7 − pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis D0302
reikia užklausti
Yra sandėlyje
271 vnt. yra sandėlyje
13,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
471 vnt. yra sandėlyje
13,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
231 vnt. yra sandėlyje
10,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | D0302 | D0302 | D0302 |
Forma | rutuliu | rutuliu | rutuliu |
Bendras ilgis | 40 | 40 | 38 |
Galvos ⌀ | 3 | 3 | 3 |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | smulkiadantis | vidutinio stambumo dantys |
Galvutės ilgis | 2 | 2 | 2,5 |