{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z7 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z7 | |
Dantų forma | kryžminiai dantys | |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | |
Ašmenys | HM | |
Forma | G0613 | |
Forma | elipsinė | |
Galvos ⌀ | 6 mm | |
Galvutės ilgis | 13 mm | |
Bendras ilgis | 43 mm | |
Koto ⌀ | 3 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 546900 G0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156877 | |
Gamintojo numeris | 546900 G0613 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Mažoji freza Z7 − pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis G0613
reikia užklausti
Yra sandėlyje
258 vnt. yra sandėlyje
14,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 016 vnt. yra sandėlyje
14,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje
11,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | elipsinė | elipsinė | elipsinė |
Bendras ilgis | 43 | 43 | 45 |
Galvos ⌀ | 6 | 6 | 6,3 |
Koto ⌀ | 3 | 3 | 3 |
Serija | Dantų forma Z7 | Dantų forma Z5 | Dantų forma Z7 |
Produkto rūšis | Freza | Freza | Freza |
Galvutės ilgis | 13 | 13 | 12,7 |