{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z7 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z7 | |
Dantų forma | kryžminiai dantys | |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | |
Ašmenys | HM | |
Forma | M0613 | |
Forma | kūginė | |
Galvos ⌀ | 6 mm | |
Galvutės ilgis | 13 mm | |
Bendras ilgis | 43 mm | |
Koto ⌀ | 3 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 546900 M0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156914 | |
Gamintojo numeris | 546900 M0613 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Mažoji freza Z7 − pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: M0613
reikia užklausti
Yra sandėlyje
786 vnt. yra sandėlyje
15,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 861 vnt. yra sandėlyje
15,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
423 vnt. yra sandėlyje
11,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | M0613 | M0613 | M0613 |
Forma | kūginė | kūginė | kūginė |
Bendras ilgis | 43 mm | 43 mm | 49 mm |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z7 | Z5 | Z7 |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | smulkiadantis | vidutinio stambumo dantys |
Koto ⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Galvutės ilgis | 13 mm | 13 mm | 17 mm |