{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z7 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z7 | |
Dantų forma | kryžminiai dantys | |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | |
Ašmenys | HM | |
Forma | M0613 | |
Forma | kūginė | |
Galvos ⌀ | 6,8 mm | |
Galvutės ilgis | 17 mm | |
Bendras ilgis | 49 mm | |
Koto ⌀ | 3 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 546910 M0613 | |
EAN / GTIN | 4045197724359 | |
Gamintojo numeris | 546910 M0613 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mažoji freza Z7 − pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis M0613
reikia užklausti
Yra sandėlyje
194 vnt. yra sandėlyje
11,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
868 vnt. yra sandėlyje
15,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
332 vnt. yra sandėlyje
15,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | M0613 | M0613 | M0613 |
Bendras ilgis | 49 | 43 | 43 |
Galvos ⌀ | 6,8 | 6 | 6 |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z7 | Z5 | Z7 |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | smulkiadantis | vidutinio stambumo dantys |
Serija | Dantų forma Z7 | Dantų forma Z5 | Dantų forma Z7 |
Produkto rūšis | Freza | Freza | Freza |