{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z7 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z7 | |
Dantų forma | kryžminiai dantys | |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | |
Ašmenys | HM | |
Forma | D0403 | |
Forma | rutuliu | |
Galvos ⌀ | 4 mm | |
Galvutės ilgis | 3,4 mm | |
Bendras ilgis | 38 mm | |
Koto ⌀ | 3 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 546910 D0403 | |
EAN / GTIN | 4045197724243 | |
Gamintojo numeris | 546910 D0403 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mažoji freza Z7 − pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis D0403
reikia užklausti
Yra sandėlyje
155 vnt. yra sandėlyje
13,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
227 vnt. yra sandėlyje
18,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | rutuliu | rutulys |
Galvos ⌀ | 4 | 4 |
Ašmenys | HM | HM |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | vidutinio stambumo dantys |
Koto ⌀ | 3 | 3 |
Serija | Dantų forma Z7 | Dantų forma Z7 |
Galvutės ilgis | 3,4 | 3 |