{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z7 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z7 | |
Dantų forma | kryžminiai dantys | |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | |
Ašmenys | HM | |
Forma | C0613 | |
Forma | suapvalinto cilindro formos (WRC) | |
Galvos ⌀ | 6,3 mm | |
Galvutės ilgis | 12,7 mm | |
Bendras ilgis | 44 mm | |
Koto ⌀ | 3 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 546910 C0613 | |
EAN / GTIN | 4045197724229 | |
Gamintojo numeris | 546910 C0613 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mažoji freza Z7 − pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis C0613
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje
12,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje
16,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
630 vnt. yra sandėlyje
16,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | suapvalinto cilindro formos (WRC) | suapvalinto cilindro formos (WRC) | suapvalinto cilindro formos (WRC) |
Bendras ilgis | 44 | 43 | 43 |
Galvos ⌀ | 6,3 | 6 | 6 |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z7 | Z5 | Z7 |
Koto ⌀ | 3 | 3 | 3 |
Serija | Dantų forma Z7 | Dantų forma Z5 | Dantų forma Z7 |
Galvutės ilgis | 12,7 | 13 | 13 |