{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z7 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z7 | |
Dantų forma | kryžminiai dantys | |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | |
Ašmenys | HM | |
Forma | A0613 | |
Forma | cilindrinė | |
Galvos ⌀ | 6,3 mm | |
Galvutės ilgis | 12,7 mm | |
Bendras ilgis | 45 mm | |
Koto ⌀ | 3 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 546910 A0613 | |
EAN / GTIN | 4045197723789 | |
Gamintojo numeris | 546910 A0613 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mažoji freza Z7 − pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis A0613
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje
11,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
178 vnt. yra sandėlyje
14,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
125 vnt. yra sandėlyje
14,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | A0613 | A0613 | A0613 |
Forma | cilindrinė | cilindrinė | cilindrinė |
Bendras ilgis | 45 | 43 | 43 |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | smulkiadantis | vidutinio stambumo dantys |
Koto ⌀ | 3 | 3 | 3 |
Serija | Dantų forma Z7 | Dantų forma Z5 | Dantų forma Z7 |
Galvutės ilgis | 12,7 | 13 | 13 |