{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z7 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z7 | |
Dantų forma | kryžminiai dantys | |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | |
Ašmenys | HM | |
Forma | F0613 | |
Forma | suapvalintos elipsės formos | |
Galvos ⌀ | 6,4 mm | |
Galvutės ilgis | 12,7 mm | |
Bendras ilgis | 45 mm | |
Koto ⌀ | 3 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 546910 F0613 | |
EAN / GTIN | 4045197724298 | |
Gamintojo numeris | 546910 F0613 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mažoji freza Z7 − pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis F0613
reikia užklausti
Yra sandėlyje
198 vnt. yra sandėlyje
11,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
177 vnt. yra sandėlyje
14,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
362 vnt. yra sandėlyje
14,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | F0613 | F0613 | F0613 |
Bendras ilgis | 45 | 43 | 43 |
Galvos ⌀ | 6,4 | 6 | 6 |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z7 | Z5 | Z7 |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | smulkiadantis | vidutinio stambumo dantys |
Produkto rūšis | Freza | Freza | Freza |
Galvutės ilgis | 12,7 | 13 | 13 |