Mažoji freza Z7 − pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis F0307

Prekės Nr.: 546900 F0307
reikia užklausti
Yra sandėlyje
199 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Dantų forma Z7
    Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z7
    Dantų forma kryžminiai dantys
    Dantų smulkumas vidutinio stambumo dantys
    Ašmenys HM
    Forma F0307
    Forma suapvalintos elipsės formos
    Galvos ⌀ 3 mm
    Galvutės ilgis 7 mm
    Bendras ilgis 40 mm
    Koto ⌀ 3 mm
    Produkto rūšis Freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 546900 F0307
    EAN / GTIN 4045197156822
    Gamintojo numeris 546900 F0307

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    Uni
     

    Aprašymas

    Modelis:

    GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.
    HM mažosios frezos, koto ⌀ 3 mm.
    Forma „Užapvalinta elipsė“ (RBF).

    Paskirtis:

    Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį