{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z7 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z7 | |
Dantų forma | kryžminiai dantys | |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | |
Ašmenys | HM | |
Forma | E0610 | |
Forma | lašo formos | |
Galvos ⌀ | 6 mm | |
Galvutės ilgis | 10 mm | |
Bendras ilgis | 40 mm | |
Koto ⌀ | 3 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 546900 E0610 | |
EAN / GTIN | 4045197156815 | |
Gamintojo numeris | 546900 E0610 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Mažoji freza Z7 − pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis E0610
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje
19,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
19,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
15,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | E0610 | E0610 | E0610 |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z7 | Z5 | Z7 |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | smulkiadantis | vidutinio stambumo dantys |
Koto ⌀ | 3 | 3 | 3 |
Serija | Dantų forma Z7 | Dantų forma Z5 | Dantų forma Z7 |
Produkto rūšis | Freza | Freza | Freza |