Dengta freza Z4 − glotniam apdirbimui, kryžminiais dantimis, HM TiAlN, Tipas: A1625

Prekės Nr.: 540560 A1625
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Dantų forma Z4
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z4
Dantų forma kryžminiai dantys
Dantų smulkumas smulkiadantis
Ašmenys HM TiAlN
Danga TiAlN
Forma A1625
Forma Cilindras be priekinių dantų
Galvos ⌀ 16 mm
Galvutės ilgis 25 mm
Bendras ilgis 65 mm
Koto ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 540560 A1625
EAN / GTIN 4027497278961
Gamintojo numeris A50011625604TA081

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Aprašymas

Modelis:

Koto ⌀ 6 mm.
LUKAS frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.
Papildoma TiAlN danga padidina patvarumą ir atsparumą karščiui.
Didelėms terminėms ir mechaninėms apkrovoms (Heavy Duty).
Forma „Cilindras“ (ZYA), be galinių dantų.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Dengta freza Z4 − glotniam apdirbimui, kryžminiais dantimis, HM TiAlN, Tipas: A1625

Dengta freza Z4 − glotniam apdirbimui, kryžminiais dantimis, HM TiAlN, Tipas: A1625

reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
86,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje
40,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
56,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
68,20 €
Forma Cilindras be priekinių dantų Cilindras be priekinių dantų Cilindras be galinių dantų Cilindras be galinių dantų
Bendras ilgis 65 mm 70 mm 65 mm 65 mm
Dantų smulkumas smulkiadantis vidutinio stambumo dantys vidutinio grubumo vidutinio grubumo
Dantų forma kryžminiai dantys kryžminiai dantys Kintamas žingsnis Kintamas žingsnis
Serija Dantų forma Z4 Dantų forma Z7 GARANT Master Uni GARANT Master Uni
Produkto rūšis Freza Freza Freza Freza
Galvutės ilgis 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį