{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z4 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z4 | |
Dantų forma | kryžminiai dantys | |
Dantų smulkumas | smulkiadantis | |
Ašmenys | HM TiAlN | |
Danga | TiAlN | |
Forma | L1020 | |
Forma | suapvalinto kūgio formos | |
Galvos ⌀ | 10 mm | |
Galvutės ilgis | 20 mm | |
Bendras ilgis | 60 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 540560 L1020 | |
EAN / GTIN | 4027497279128 | |
Gamintojo numeris | A50071020604TA081 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dengta freza Z4 − glotniam apdirbimui, kryžminiais dantimis L1020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
64,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
50,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN |
Bendras ilgis | 60 | 60 |
Galvos ⌀ | 10 | 10 |
Koto ⌀ | 6 | 6 |
Serija | Dantų forma Z4 | GARANT Master Uni |
Produkto rūšis | Freza | Freza |
Galvutės ilgis | 20 | 20 |