{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z4 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z4 | |
Dantų forma | kryžminiai dantys | |
Dantų smulkumas | smulkiadantis | |
Ašmenys | HM TiAlN | |
Danga | TiAlN | |
Forma | D1210 | |
Forma | rutuliu | |
Galvos ⌀ | 12 mm | |
Galvutės ilgis | 10 mm | |
Bendras ilgis | 51 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 540560 D1210 | |
EAN / GTIN | 4027497279043 | |
Gamintojo numeris | A50031210604TA081 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dengta freza Z4 − glotniam apdirbimui, kryžminiais dantimis, HM TiAlN, Tipas: D1210
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
50,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
39,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis | 51 mm | 51 mm |
Galvos ⌀ | 12 mm | 12 mm |
Ašmenys | HM TiAlN | HM TiAlN |
Dantų smulkumas | smulkiadantis | vidutinio grubumo |
Dantų forma | kryžminiai dantys | Kintamas žingsnis |
Koto ⌀ | 6 mm | 6 mm |
Galvutės ilgis | 10 mm | 10 mm |